Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 500-30W DRAHT, KYNAR 30AWG WEISS 500M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-143388
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     500-30W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 500 m
  • Produktpalette: 500-30
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Leitermaterial: Versilbertes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 30 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 0.54 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.05 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 1640 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVDF
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 127,18*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 127,18* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 178,04*
    € 211,87
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 175,83*
    € 209,24
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 146,95*
    € 174,87
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 143,27*
    € 170,49
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 127,18*
    € 151,34
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.