Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MMBZ33VALT1G ZENER-DIODE, 33V, 0.225W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1431231
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBZ33VALT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 40 W
  • Produktpalette: MMBZ
  • Sperrspannung: 26 V
  • Klemmspannung, max.: 46 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 31.35 V
  • Durchbruchspannung, max.: 34.65 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, ONSEMI, MMBZ33VALT1G, 1431231, 143-1231
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0602*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3426*
    € 0,40769
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2429*
    € 0,28905
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1007*
    € 0,11983
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0897*
    € 0,10674
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0862*
    € 0,10258
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0773*
    € 0,09199
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0736*
    € 0,08758
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0602*
    € 0,07164
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.