Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROMPETER - CINCH CONNECTIVITY BJ27 HF-KOAXIAL, BNC, GER. BUCHSE, 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1427916
Herst.-Nr.:
     BJ27
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Cinch Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 3 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerade Einbaubuchse mit Verschraubung
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: cinch steckverbinder, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, TROMPETER - CINCH CONNECTIVITY, BJ27, 1427916, 142-7916
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,52*
    € 25,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,36*
    € 25,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,25*
    € 24,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,82*
    € 20,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,94*
    € 18,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,93*
    € 18,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,83*
    € 18,84
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,77*
    € 18,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,45*
    € 18,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,74*
    € 15,16
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    112575
    ab € 1,35*
    Ähnlich
    Amphenol
    112424
    ab € 1,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.