Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1598CSGYPBK GEHÄUSE, ABS, 52X155X180MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1426556
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1598CSGYPBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
hammond instrumentengehäuse
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 2.05 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 155 mm
  • Außentiefe - metrisch: 180 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Instrument
  • IP-Schutzart: IP54
  • Außenbreite - Zoll: 6.1 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 7.09 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 52 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: instrumentengehäuse, abs kunststoffgehäuse, Gehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1598CSGYPBK, 1426556, 142-6556
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 9,02*
    € 15,03*
    € 5,90*
    ab € 7,65*
    € 15,06*
    € 4,00*
    ab € 10,73*
    € 16,03*
    Lager 139
    24
    € 14,99*
    ab € 10,03*
    € 18,83*
    € 8,95*
    ab € 12,80*
    € 18,87*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,83*
    € 22,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,42*
    € 21,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,18*
    € 19,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,41*
    € 17,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,58*
    € 16,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,07*
    € 14,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,03*
    € 11,94
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Hammond
    1598CBK
    ab € 10,88*
    Ähnlich
    Multicomp
    G750
    ab € 15,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.