Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3625-20 30MTR KABEL,GRAU,20W,1MM,28AWG,30M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1425569
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3625-20 30MTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
3m flachbandkabel
bandkabel
Rastermaß: 1 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30 m
  • Kabelbreite: 20 mm
  • Produktpalette: 3625-2
  • Mantelfarbe: Grau
  • Flachbandkabel: Flachbandkabel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 36AWG
  • Anzahl der Adern: 20 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 98 ft
  • Nennspannung: 50 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel 20pol, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, 3M, 3625-20 30MTR, 1425569, 142-5569
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 72,50*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 72,50* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 114,53*
    € 136,29
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 112,35*
    € 133,70
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 99,15*
    € 117,99
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 83,09*
    € 98,88
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 72,50*
    € 86,28
    pro Rolle
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    3M
    3625-20
    ab € 3,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.