Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 443945.001 KABEL,KOAX,GRAU,589MM,100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1423244
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     443945.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Koaxialkabel: RG59
  • Impedanz: 75 ohm
  • Außendurchmesser: 5.9 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: PE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg59, coax kabel, coax-kabel belden, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, 443945.001, 1423244, 142-3244
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 129,03*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 129,03* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 218,97*
    € 260,57
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 213,62*
    € 254,21
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 180,19*
    € 214,43
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 145,24*
    € 172,84
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 129,03*
    € 153,55
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    16 60 05 SB
    ab € 10,96*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30600
    ab € 8,81*
    Zubehör
    Duratool
    D02159
    ab € 6,73*
    Zubehör
    Multicomp
    MC23554
    ab € 4,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.