Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 1503A 010U1000 KABEL,AUDIO,SCHWARZ,361MM,304.4M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1423225
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1503A 010U1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beldenkabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Anzahl der Adernpaare: 1
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 30mm
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Außendurchmesser: 3.607 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.352 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Boxenkabel, Lautsprecherkabel, Lautsprecherleitung, lautsprecherkabel 2x4 schwarz, alarmkabel, datenkabel 2x0,5, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, BELDEN, 1503A 010U1000, 1423225, 142-3225
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    pro Meter
    € 4,00*
    ab € 1,68*
    € 2,91*
    5
    pro Meter
    € 5,90*
    ab € 1,11*
    € 2,92*
    1 Tag
    367
    1
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 2,70*
    € 4,43*
    7 Tage
    100
    1
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 19,35*
    € 26,72*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 414,46*
    € 476,21*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 476,21*
    € 566,69
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 466,69*
    € 555,36
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 436,88*
    € 519,89
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 428,04*
    € 509,37
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 419,22*
    € 498,87
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 415,71*
    € 494,69
    pro Rolle
    ab 15000 Rollen
    € 414,46*
    € 493,21
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 305 Stück (ab € 1,35889* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    16 60 05 SB
    ab € 10,91*
    Zubehör
    HellermannTyton
    161-41201
    ab € 1,337*
    Zubehör
    RS Pro
    556950
    ab € 21,97*
    Zubehör
    RS Pro
    229560
    ab € 11,89*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,54*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.