Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS N100.750 PRSTABZ100- SENKBLECHSCHRAUBEN TYP AB 10X3/4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1420109
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     N100.750 PRSTABZ100-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkblechschraube
senkblechschraube
Befestigungsüberzug: Zink, hell
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl
  • Schraubenkopf: Flachkopf, Pozidriv
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: Nr. 10
  • Schraubenlänge: 19 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Bolzen, Halbzeuge, Schneidschrauben, Schrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, N100.750 PRSTABZ100-, 1420109, 142-0109
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,11*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0311* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 4,14*
    € 4,93
    pro Paket
    ab 40 Pakete
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,37*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.