Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M51 STST-ZC1- GEWINDESTANGEN DIN 975 M5X1M STAHL VZKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1419416
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M51 STST-ZC1-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Flussstahl
  • Gesamtlänge: 1 m
  • Gewindemaß - Metrisch: M5
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gewindestange m5 x 1000 stahl, din 976, st din 976, Befestigungsmittel, Einschlagschrauben, Gewindestangen, Halbzeuge, Stift, Stiftschrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M51 STST-ZC1-, 1419416, 141-9416
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,74*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,74*
    € 2,07
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,47*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.