Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M26 CSSTMCZ100- ZYLINDERSCHRAUBEN DIN 84 M2X6


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1419409
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M26 CSSTMCZ100-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Befestigungsüberzug: Zink, hell
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl
  • Schraubenkopf: Zylinderkopf, Schlitz
  • Gewindemaß - Metrisch: M2
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,06*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0306* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 6,40*
    € 7,62
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,51*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,21*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.