Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M46 PSBRMCN100- FLACHKOPFSCHRAUBEN DIN 85 M4X6


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1419326
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M46 PSBRMCN100-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Befestigungsüberzug: Nickel
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Messing
  • Schraubenkopf: Flachkopf, Schlitz
  • Gewindemaß - Metrisch: M4
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, din 85 messing m4x6, din 85, din 85 m4, Befestigungsmittel, Bolzen, Halbzeuge, Maschinenschrauben, Schrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M46 PSBRMCN100-, 1419326, 141-9326
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1997* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 33,24*
    € 39,56
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 32,56*
    € 38,75
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 30,92*
    € 36,79
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 25,33*
    € 30,14
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 24,52*
    € 29,18
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 23,87*
    € 28,41
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 19,97*
    € 23,76
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,40*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.