Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR FASTENINGS M5 10 PSSTMC Z100 FLACHKOPFSCHRAUBEN DIN 85 M5X10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1419309
Hersteller:
     TR Fasteners
Herst.-Nr.:
     M5 10 PSSTMC Z100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Befestigungsüberzug: Zink, hell
  • Produktpalette: -
  • Befestigungsmaterial: Stahl
  • Schraubenkopf: Flachkopf, Schlitz
  • Gewindemaß - Metrisch: M5
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Schraubenlänge: 10 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, din 85 m5 x 10, din 85, din85 m5, Befestigungsmittel, Bolzen, Halbzeuge, Maschinenschrauben, Schrauben, Werkstattbedarf, TR FASTENINGS, M5 10 PSSTMC Z100, 1419309, 141-9309
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,18*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0318* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Paket
    ab 30 Pakete
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Paket
    ab 60 Pakete
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,43*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.