Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP002075 KABELBINDER SCHWARZ 150MM PK100 LSBAR


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1416069
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP002075
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Kabelbinderfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Kabelbinder: Lösbarer Kabelbinder
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 35 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Kabelbinderlänge: 150 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 22 kg
  • Kabelbinderbreite: 7.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, MULTICOMP PRO, PP002075, 1416069, 141-6069
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0927* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 16,60*
    € 19,75
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 16,14*
    € 19,21
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 13,99*
    € 16,65
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 11,81*
    € 14,05
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 11,57*
    € 13,77
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-24850
    ab € 0,271*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-10001
    ab € 60,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.