Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SPC35204. KABELBINDER,NATUR,368MM,PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1416047
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC35204.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
multicomp pro kabelbinder
Kabelbinderfarbe: Natur
  • Produktpalette: CV
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 105 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabelbinderlänge: 368 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 22 kg
  • Kabelbinderbreite: 4.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, MULTICOMP PRO, SPC35204., 1416047, 141-6047
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    66
    € 14,99*
    ab € 8,81*
    € 15,62*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 6,74*
    € 28,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 15,62*
    € 18,59
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 15,24*
    € 18,14
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 13,20*
    € 15,71
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 11,25*
    € 13,39
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 10,96*
    € 13,04
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0881* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-28449
    ab € 0,3818*
    Zubehör
    C.K Tools
    495003
    ab € 17,00*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-10001
    ab € 58,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.