Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSPK CIRCUITS 141300 LEITERPLATTE FOTOPOSITIVLACK 1SEITIG 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-141300
Hersteller:
     GSPK CIRCUITS
Herst.-Nr.:
     141300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Leiterplattenstärke: 1.6 mm
  • Außenhöhe: 100 mm
  • Außenbreite: 160 mm
  • Leiterplattenmaterial: Epoxidglas
  • Leiterplatte: Platine mit Fotolack
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Lochdurchmesser: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: eurocard, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, GSPK CIRCUITS, 141300, 141-300
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,41*
    € 12,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,35*
    € 12,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,34*
    € 11,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    3900KC
    ab € 226,51*
    Zubehör
    Weller Tools
    3600KU
    ab € 304,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.