Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER 3130 WHITE GAFFER-TAPE, GEWEBE, 50M X 50MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1394774
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     3130 WHITE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gaffa
Gaffa-Tape
Gaffer Klebeband
Gaffer-Tape
Banddicke, gesamt: 11.4mil (0.29mm)
  • Produktpalette: 3130
  • Rollenlänge - metrisch: 50 m
  • Rollenlänge - imperial: 164 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.97 Zoll
  • Bandtyp: Gaffer Tape
  • Bandbreite - Metrisch: 50 mm
  • Klebebandfarbe: Weiß
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Klebstoff: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Gafferband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, gewebeband 50mmx50m weiss, gewebe band, gewebe-band weiß, Duct-Tapes, Gaffer-Tapes, Gewebeklebebänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, PRO POWER, 3130 WHITE, 1394774, 139-4774
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,59*
    € 25,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,56*
    € 25,66
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 19,22*
    € 22,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,00*
    € 22,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,14*
    € 21,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,79*
    € 21,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,32*
    € 17,04
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pro Power
    GFAWHT
    ab € 6,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.