Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL M6 STAINLESS FORM A UNTERLEGSCHEIBE, FORM A, EDELSTAHL, M6


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1377555
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     M6 STAINLESS FORM A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Befestigungsüberzug: -
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: -
  • Befestigungsmaterial: Edelstahl
  • Gewindemaß - Metrisch: M6
  • Innendurchmesser: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Flache, Halbzeuge, Unterlegscheiben, Werkstattbedarf, DURATOOL, M6 STAINLESS FORM A, 1377555, 137-7555
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,72*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0272* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,39*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,20*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,70*
    Zubehör
    Duratool
    M10 STAINLESS FORM A
    ab € 3,74*
    Zubehör
    Duratool
    M5 STAINLESS FORM A
    ab € 2,27*
    Zubehör
    Duratool
    M8 STAINLESS FORM A
    ab € 2,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.