Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade, 150-00, Polypropylen, 41mm x 55mm x 153mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1373346
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     108980
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Schubladen Schubladenmagazin
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Produktpalette: Raaco Cabinet Drawers
  • Außenhöhe: 41 mm
  • Außenbreite: 55 mm
  • Gehäusematerial: -
  • Außentiefe: 153 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, raaco schubkasteneinsatz, einsatzkästen schubladenmagazin, Aufbewahrung, Fächer, Lagerung, Schubladen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, RAACO, 108980, 1373346, 137-3346
    Angebote (29)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    121
    20
    Frei Haus
    ab € 1,31*
    € 1,75*
    25 Tage
    unbekannt
    30
    Frei Haus
    ab € 1,15*
    € 1,81*
    24 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,99*
    ab € 1,11*
    € 1,92*
    19 Tage
    unbekannt
    1
    € 5,99*
    ab € 1,13*
    € 1,95*
    Lager 139
    152
    1
    € 14,99*
    ab € 1,94*
    € 4,29*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,30*
    € 2,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    109024
    ab € 5,89*
    Zubehör
    Raaco
    101981
    ab € 4,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.