Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT SCHROFF 20848-421 FRONTPLATTE,ALU,ABGESCH.,3U,21HP,PK5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1371395
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     20848-421
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
aluminium frontplatte
nvent schroff frontplatte
Rackhöhe: -
  • Platte: Platte für Racks
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Baugruppenträger und 19 Zoll-Gehäuse
  • Außenbreite - Zoll: 4.2 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 128.4 mm
  • Außenhöhe - imperial: 5.06 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 106.68 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Panelmaterial: Aluminium
  • Gehäusefarbe: Natur
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Platten, Racks, Schränke, NVENT SCHROFF, 20848-421, 1371395, 137-1395
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 104,66*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 20,932* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 147,69*
    € 175,75
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 143,49*
    € 170,75
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 126,81*
    € 150,90
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 120,36*
    € 143,23
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 104,66*
    € 124,55
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.