Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT SCHROFF 20817-447 MODUL, PLUG-IN, 3U, 8HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1371377
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     20817-447
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: -
  • Außenbreite - Zoll: 1.6 Zoll
  • Außentiefe - imperial: -
  • Außenhöhe - metrisch: 133.35 mm
  • Außenhöhe - imperial: 5.25 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 40.64 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Außentiefe - metrisch: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, Steckbaugruppe, aluminium frontplatte, rack zubehör, nvent schroff frontplatte, 19, Gehäuse, Racks, Schränke, Zoll-Steckbaugruppen, NVENT SCHROFF, 20817-447, 1371377, 137-1377
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    Frei Haus
    ab € 9,01*
    € 12,08*
    1
    € 8,95*
    ab € 8,70*
    € 12,77*
    1
    Frei Haus
    ab € 9,01*
    € 12,84*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 13,98*
    € 25,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,11*
    € 29,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,30*
    € 28,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,11*
    € 23,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,50*
    € 22,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,22*
    € 20,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,86*
    € 20,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,98*
    € 16,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    nVent Schroff
    21100-591
    ab € 9,73*
    Zubehör
    nVent Schroff
    21101-101
    ab € 16,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.