Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT SCHROFF 30219-107 FRONTPLATTE, COMPTEC, 4U, 84HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1371345
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     30219-107
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
Rackhöhe: 4HE
  • Platte: Frontplatte
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: 19 Zoll-Wandgehäuse
  • Außenbreite - Zoll: 16.8 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 177.8 mm
  • Außenhöhe - imperial: 7 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 426.72 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Panelmaterial: Aluminium
  • Gehäusefarbe: Natur
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 zoll blindplatte ral7016, 19 zoll blindplatte, aluminium frontplatte, Gehäuse, Platten, Racks, Schränke, NVENT SCHROFF, 30219-107, 1371345, 137-1345
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    Frei Haus
    ab € 29,00*
    € 38,07*
    1
    Frei Haus
    ab € 28,74*
    € 38,29*
    1
    € 8,95*
    ab € 27,95*
    € 38,67*
    2 Tage
    12
    1
    Frei Haus
    ab € 32,96*
    € 46,81*
    Lager 139
    37
    1
    € 14,99*
    ab € 45,21*
    € 72,11*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,11*
    € 85,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,65*
    € 82,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,99*
    € 69,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,12*
    € 63,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,64*
    € 60,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,21*
    € 53,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    nVent Schroff
    60807-181
    ab € 2,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.