Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER 89T YELLOW GAFFER-TAPE, GEWEBE, 50M X 50MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1367004
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     89T YELLOW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gaffa
Gaffa-Tape
Gaffer Klebeband
Gaffer-Tape
Banddicke, gesamt: 12.2mil (0.31mm)
  • Produktpalette: 89T
  • Rollenlänge - metrisch: 50 m
  • Rollenlänge - imperial: 164 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.97 Zoll
  • Bandtyp: Gaffer Tape
  • Bandbreite - Metrisch: 50 mm
  • Klebebandfarbe: Gelb
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Gafferband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, gewebe-klebeband 50mmx50m gelb, gewebe band, gewebe-klebeband gelb, Duct-Tapes, Gaffer-Tapes, Gewebeklebebänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, PRO POWER, 89T YELLOW, 1367004, 136-7004
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,20*
    € 18,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,01*
    € 17,86
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 13,97*
    € 16,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,89*
    € 16,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,40*
    € 15,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,06*
    € 15,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,50*
    € 12,50
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pro Power
    GFAYELL
    ab € 5,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.