Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORLIN WRL-5-D-S-2 SCHLÜSSELSCHALTER, SPDT, 2POS, IP67,901


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1360557
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     WRL-5-D-S-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
dreh - schlüsselschalter
Schaltwinkel: 90 °
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 50 V
  • Schalterfunktion: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 115 V
  • Produktpalette: WRL
  • Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Anzahl der Schalterpositionen: 2 Positionen
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, LORLIN, WRL-5-D-S-2, 1360557, 136-0557
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,81*
    € 31,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,85*
    € 30,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,90*
    € 26,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,74*
    € 22,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,28*
    € 19,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,96*
    € 18,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,27*
    € 15,79
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lorlin
    901
    ab € 7,90*
    Zubehör
    Lorlin
    SRL020
    ab € 1,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.