Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNBRANDED CP00001 PACKBAND, PP, 66M X 50MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1356931
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CP00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Banddicke, gesamt: -
  • Produktpalette: -
  • Rollenlänge - metrisch: 66 m
  • Rollenlänge - imperial: 216 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.97 Zoll
  • Bandbreite - Metrisch: 50 mm
  • Klebebandfarbe: Transparent
  • SVHC: To Be Advised
  • Klebstoff: Selbstklebend
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mm x 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebebänder, Paketbänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, UNBRANDED, CP00001, 1356931, 135-6931
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,45*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,58*
    € 3,0702
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,39*
    € 2,8441
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.