Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAHCO 8070C ROLLGABELSCHLÜSSEL, VERCHROMT, 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1356223
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8070C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Länge: 155 mm
  • Produktpalette: -
  • Backenöffnung, max.: 20 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Rollgabelschlüssel, Verstellschlüssel, verstellbarer Einmaulschlüssel, rollgabelschlüssel bahco, ringmaulschlüssel (zoll), Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Verstellbare, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, BAHCO, 8070C, 1356223, 135-6223
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,90*
    ab € 19,29*
    € 27,32*
    € 4,00*
    ab € 19,93*
    € 27,51*
    € 8,95*
    ab € 19,97*
    € 28,07*
    € 6,90*
    ab € 20,28*
    € 28,58*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 28,70*
    € 48,28*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,28*
    € 57,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,32*
    € 55,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,69*
    € 44,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,61*
    € 40,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,82*
    € 39,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,70*
    € 34,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    8069 C
    ab € 18,16*
    Zubehör
    Bahco
    8072 C
    ab € 24,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.