Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-254260
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8070 C
EAN/GTIN:
     7314150007127
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Schraubenschlüsselart = Rollgabelschlüsselmm
Gesamtlänge = 155 mm
Grifftyp = Metall
Material/Stoff = Legierungsstahl

Normen: ISO 6787, DIN 3117 Form, ASME B107.8M - 1996 und BS 6333. Ergo Serie 80. 80-Serie, verchromte verstellbare Schraubenschlüssel. Eigenschaften und Vorteile Hochleistungs-Stahllegierung Skala in mm für Voreinstellung und exakte Messung Kopf kombiniert Schlankheit für Zugänglichkeit und Festigkeit für Leistung Linksdrehende Schraube Verchromt. präzisionsgehärtet und gegen Korrosion behandelt IP: Industriepaket
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Rollgabelschlüsselmm
Gesamtlänge:
155 mm
Grifftyp:
Metall
Material/Stoff:
Legierungsstahl
Weitere Suchbegriffe: Rollgabelschlüssel, Verstellschlüssel, verstellbarer Einmaulschlüssel, rollgabelschlüssel bahco, gabelringschlüssel (zoll), rollgabelschlüssel 155 mm, 254260, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel, Bahco, 8070C, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Wrenches
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,39*
€ 26,19*
€ 4,90*
ab € 19,25*
€ 26,68*
€ 4,00*
ab € 19,87*
€ 26,93*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,97*
€ 28,07*
€ 5,90*
ab € 20,30*
€ 29,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
8069 C
ab € 18,20*
Zubehör
Bahco
8072 C
ab € 24,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.