Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADIALL R284C0351059 KABEL,RG223 SMA M/M,1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1351920
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R284C0351059
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
Koaxialkabel: RG223
  • Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMA-Stecker auf SMA-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: kabel n-stecker 1m, kabel n-stecker, hf-kabel sma, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, RADIALL, R284C0351059, 1351920, 135-1920
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 30,36*
    € 42,94*
    Lager 139
    235
    € 14,99*
    ab € 35,22*
    € 57,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,62*
    € 68,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,91*
    € 66,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,04*
    € 60,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,32*
    € 55,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,87*
    € 53,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 43,75*
    € 52,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 42,63*
    € 50,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 40,49*
    € 48,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,22*
    € 41,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Radiall
    R125720000W
    ab € 23,82*
    Zubehör
    Radiall
    R125705000
    ab € 14,38*
    Zubehör
    Radiall
    R125780000
    ab € 56,76*
    Zubehör
    Radiall
    R125704000
    ab € 23,29*
    Zubehör
    Radiall
    R411806121
    ab € 54,04*
    Zubehör
    Radiall
    R411810121
    ab € 49,88*
    Zubehör
    Radiall
    R411820121
    ab € 56,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.