Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADIALL R284C0351003 KABEL,RG58 BNC M/M,025M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1351879
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R284C0351003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
bnc hf-kabel rg 58
Koaxialkabel: RG58
  • Kabellänge - Imperial: 9.84 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 250 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: hf-kabel, hf-kabel rg58, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, RADIALL, R284C0351003, 1351879, 135-1879
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    192
    € 14,99*
    ab € 29,50*
    € 44,15*
    € 8,95*
    ab € 31,20*
    € 46,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,15*
    € 52,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,50*
    € 50,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,88*
    € 47,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,51*
    € 44,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,90*
    € 42,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 35,40*
    € 42,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,89*
    € 41,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 34,00*
    € 40,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,50*
    € 35,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Radiall
    R141770000
    ab € 20,30*
    Zubehör
    Radiall
    R141780000
    ab € 13,82*
    Zubehör
    Radiall
    R141704000W
    ab € 8,73*
    Zubehör
    Radiall
    R141710000
    ab € 9,75*
    Zubehör
    Radiall
    R412403124
    ab € 35,98*
    Zubehör
    Radiall
    R412406124
    ab € 34,73*
    Zubehör
    Radiall
    R280570000
    ab € 0,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.