Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiall RG58 Koaxialkabel konfektioniert, 50 Ω, 250mm, BNC / BNC, Aussen ø 4.95mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-215075
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R284C0351003
EAN/GTIN:
     5059045937098
Suchbegriffe:
BNC Kabel
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
bnc hf-kabel rg 58
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Steckverbinder 2 = BNC
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Außendurchmesser = 4.95mm
Impedanz = 50 Ω
Dämpfung = 0,32 dB
Länge = 250mm
Mantelfarbe = Schwarz
Betriebstemperaturbereich = -35 → +70 °C.

Gerades Stecker-Stecker-Kabel BNC RG58
Weitere Informationen:
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Steckverbinder 2:
BNC
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Außendurchmesser:
4.95mm
Impedanz:
50 Ω
Dämpfung:
0,32 dB
Länge:
250mm
Mantelfarbe:
Schwarz
Betriebstemperaturbereich:
-35 → +70 °C.
Weitere Suchbegriffe: hf-kabel, hf-kabel rg58, 215075, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Radiall, R284C0351003, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
192
€ 14,99*
ab € 29,55*
€ 44,07*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,15*
€ 47,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 15 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Radiall
R141770000
ab € 20,38*
Zubehör
Radiall
R141780000
ab € 13,69*
Zubehör
Radiall
R141704000W
ab € 8,44*
Zubehör
Radiall
R141710000
ab € 9,67*
Zubehör
Radiall
R412403124
ab € 35,91*
Zubehör
Radiall
R412406124
ab € 34,66*
Zubehör
Radiall
R280570000
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.