Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RADIALL R284C0351026 KABEL,RG58 BNC-N M/M,05M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1349837
Hersteller:
     Radiall
Herst.-Nr.:
     R284C0351026
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
Kabel N-Stecker
Koaxialkabel: RG58
  • Kabellänge - Imperial: 19.69 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 500 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf N-Stecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: N-Stecker Kabel, bnc hf-kabel rg 58, kabel n-stecker, kabel n-stecker 0,5m, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, RADIALL, R284C0351026, 1349837, 134-9837
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 33,42*
    € 46,97*
    Lager 139
    73
    € 14,99*
    ab € 33,62*
    € 49,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,21*
    € 58,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,92*
    € 57,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,02*
    € 53,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,27*
    € 50,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,32*
    € 47,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 39,78*
    € 47,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 39,24*
    € 46,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 38,20*
    € 45,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,62*
    € 40,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bourns
    1977-09-A01
    ab € 106,53*
    Zubehör
    Radiall
    R141770000
    ab € 20,41*
    Zubehör
    Radiall
    R141780000
    ab € 13,67*
    Zubehör
    Radiall
    R141704000W
    ab € 8,41*
    Zubehör
    Radiall
    R141710000
    ab € 9,68*
    Zubehör
    Radiall
    R161780000W
    ab € 24,83*
    Zubehör
    Radiall
    R161730000W
    ab € 17,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.