Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE LVR055K POLYSWITCH-SICHERUNG, PTC, 0.55A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1345913
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     LVR055K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Auslösestrom: 1.25 A
  • Nennstrom, max.: 7 A
  • Produktpalette: PolySwitch LVR Series
  • Haltestrom: 550 mA
  • Zeit zur Auslösung: 26 s
  • Sicherungsform: Rechteckig
  • Anschlussabstand: 5.8 mm
  • Länge: 14 mm
  • Höhe: 20.87 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dicke: 4.1 mm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 240 VAC
  • Durchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, bedrahtete, PPTCs, Radial, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, LITTELFUSE, LVR055K, 1345913, 134-5913
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    865
    € 14,99*
    ab € 0,554*
    € 1,76*
    € 5,95*
    ab € 0,69*
    € 1,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,445*
    € 1,71955
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,106*
    € 1,31614
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,902*
    € 1,07338
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,845*
    € 1,00555
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,792*
    € 0,94248
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,728*
    € 0,86632
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,674*
    € 0,80206
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011380
    ab € 0,252*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.