Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCURIDE DZ2601-0025 TELESKOPSCHIENEN 250MM, 100%, PK2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1344837
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ2601-0025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Teleskopschienen
19" Teleskopschienen
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Schienenart: Nicht drehbar
  • Länge: 250 mm
  • Lagerform: -
  • Produktpalette: -
  • Länge, ausgezogen: 509 mm
  • Tragfähigkeit: 23 kg
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride auszugschiene, 19 zoll teleskopschienen, auszugschienen 250mm, Gehäuse, Racks, Schränke, ACCURIDE, DZ2601-0025, 1344837, 134-4837
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Paar
    € 8,95*
    ab € 22,99*
    € 32,30*
    1 Tag
    11
    pro Paar
    € 9,50*
    ab € 24,64*
    € 33,73*
    1 Tag
    61
    pro Paar
    Frei Haus
    ab € 28,38*
    € 41,71*
    1 Tag
    31
    pro Paar
    € 10,00*
    ab € 19,14*
    € 44,20*
    Lager 139
    23
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 30,07*
    € 49,06*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 49,06*
    € 58,38
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 47,62*
    € 56,67
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 39,61*
    € 47,14
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 35,98*
    € 42,82
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 34,09*
    € 40,57
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 30,07*
    € 35,78
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 30,07* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.