Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT SCHROFF 21006943. FRONTPLATTE F. SINGLE 50/100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1343917
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     21006943.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
aluminium frontplatte
nvent schroff frontplatte
Rackhöhe: 3HE
  • Platte: Frontplatte
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: 19 Zoll-kompatibles Netzteil
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Außenhöhe - metrisch: 128.4 mm
  • Außenhöhe - imperial: 5.06 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Panelmaterial: Aluminium
  • Gehäusefarbe: Natur
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Platten, Racks, Schränke, NVENT SCHROFF, 21006943., 1343917, 134-3917
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,98*
    € 47,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,28*
    € 45,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,87*
    € 37,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,48*
    € 35,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,54*
    € 32,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,99*
    € 32,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,54*
    € 26,82
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    nVent Schroff
    60807-181
    ab € 2,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.