Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA ERSA MULTITIP C 25 LÖTKOLBEN, 25W, 230V, EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1340730
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     ERSA MULTITIP C 25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben ersa 25w
lötkolben ersa
lötkolben
Produktpalette: -
  • Heiztemperatur, max.: 450 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 230 V
  • Netzsteckertyp: EU
  • Ausgangsleistung: 25 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Löttechnik, Netzspannung, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ERSA, ERSA MULTITIP C 25, 1340730, 134-0730
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 49,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,28*
    € 77,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,99*
    € 74,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,62*
    € 72,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,79*
    € 68,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,72*
    € 67,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,24*
    € 58,60
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0172BD/SB
    ab € 6,01*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0172KD/SB
    ab € 6,00*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    0WICKNC1.5/SB
    ab € 2,93*
    Zubehör
    Ersa Löttechnik
    172LD/SB
    ab € 6,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.