Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voltmeter, Baureihe DMS-20LCD, DC-Spannung, -200mV bis +200mV, 3.5 Stellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1339294
Hersteller:
     Datel
Herst.-Nr.:
     DMS-20LCD-0-9-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser dc
Breite des Frontplattenausschnitts: 33.9 mm
  • Funktionsumfang: DC-Spannung
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 14 V
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Ziffernhöhe: 9.4 mm
  • Messbereich: -200mV bis +200mV
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3-1/2
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 21.3 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: 7.5 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, DATEL, DMS-20LCD-0-9-C, 1339294, 133-9294
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 37,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,27*
    € 64,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,44*
    € 62,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,79*
    € 58,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,04*
    € 54,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,18*
    € 51,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,64*
    € 44,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.