| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1336533 Herst.-Nr.: 1N5819-E3/54 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 25 AProduktpalette: 1N5819 Betriebstemperatur, max.: 150 °CWiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 VDurchschnittlicher Durchlassstrom: 1 ADurchlassspannung, max.: 600 mVDiodenmontage: Durchsteckmontage Anzahl der Pins: 2 Pin(s)Qualifikation: - SVHC: Lead (27-Jun-2024) Bauform - Diode: DO-41 (DO-204AL) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, 1N5819-E3/54, 1336533, 133-6533 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,074* | € 0,488* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,132* | € 0,674* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,37* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|