Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ Zubehör
>
KFZ-Abdeckstopfen
>
Artikel
ETTINGER 0055 0052 000 03 ABDECKSTOPFEN LD-PE D= 5.2MM NATUR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1336177
Hersteller:
Ettinger
Herst.-Nr.:
0055 0052 000 03
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Abdeckstopfen
KFZ-Innenverkleidungsclip
Produktpalette:
-
Außendurchmesser:
11 mm
Gewindemaß - Metrisch:
-
SVHC:
No SVHC (08-Jul-2021)
Stopfenmaterial:
PE (Polyethylen)
Gewindemaß - Imperial:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Kabelmanagement
>
Blindstopfen
Weitere Suchbegriffe:
Blindstopfen
,
Einzeladern
,
Kabel
,
Kabelmanagement
,
konfektionierte
,
ETTINGER
,
0055 0052 000 03
,
1336177
,
133-6177
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,276*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,641*
€ 0,76279
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,396*
€ 0,47124
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
raaco Assorter 4-32 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
Raaco
136181
ab € 9,40*
Zubehör
raaco Assorter 5-18 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
Raaco
136167
ab € 5,18*
Zubehör
raaco CarryLite 150 5x10-8 Blau Polycarbonat (PC), Polypropylen (PP)
Raaco
147248
ab € 47,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen