Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 102121E ENTGRATSENKER, HSS-E, 20.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1307288
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102121E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Entgratfräser
Bohrergröße, metrisch: 20.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 63 mm
  • Bohrergröße, imperial: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Nutzlänge: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: VHM-Entgrater, din 335 c, din 335, ruko din335, Bohrer, Elektrowerkzeuge, Kegelsenker, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, RUKO, 102121E, 1307288, 130-7288
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,95*
    ab € 9,28*
    € 13,68*
    12 Tage
    unbekannt
    6
    Frei Haus
    ab € 9,77*
    € 13,68*
    13 Tage
    unbekannt
    1
    € 5,50*
    ab € 9,75*
    € 13,75*
    1
    € 4,00*
    ab € 10,69*
    € 15,27*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 26,65*
    € 43,43*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,43*
    € 51,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,82*
    € 50,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,12*
    € 41,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,27*
    € 37,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,84*
    € 35,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,65*
    € 31,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.