Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO D00335 PINZETTE TYP 1 SA 120MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1306386
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     D00335
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Produktpalette: Duratool - Tweezers
  • Pinzettentyp: Universell
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 125 mm
  • Ausführung der Spitzen: 1
  • Pinzettenspitze: Gerade, spitz
  • Pinzettenspitzenmaterial: Edelstahl
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, präzisionspinzette spitz gerade, universal pinzette, universalpinzette flach, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, D00335, 1306386, 130-6386
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,74*
    € 17,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,48*
    € 17,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,07*
    € 16,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,32*
    € 15,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,84*
    € 15,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,59*
    € 14,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,33*
    € 14,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,08*
    € 14,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,82*
    € 14,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    D00334
    ab € 9,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.