Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 2162 SV005 ABSCHIRM-GEFLECHTSSCHLAUCH 1,59MM 30,5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1302732
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2162 SV005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 30.5 m
  • Länge - imperial: 100 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Geflechtsschlauch
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser: 1.59 mm
  • Schlauchmaterial: Kupfer, verzinnt
  • Schlauchfarbe: Silber
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Erdungsband, Kupferrundseil, Masseband, Schutzschlauch, alpha wire kupfer geflechtschlauch, erdungsband, alphawire erdungsband, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, ALPHA WIRE, 2162 SV005, 1302732, 130-2732
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 37,89*
    € 51,90*
    € 5,90*
    ab € 34,34*
    € 54,51*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 51,31*
    € 76,31*
    1 Tag
    6
    Frei Haus
    ab € 90,27*
    € 147,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 76,31*
    € 90,81
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 74,33*
    € 88,45
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 69,92*
    € 83,20
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 62,22*
    € 74,04
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 60,51*
    € 72,01
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 59,29*
    € 70,56
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 58,08*
    € 69,12
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 56,87*
    € 67,68
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 51,31*
    € 61,06
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 1,71034* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    16X4X0.1 2527P
    ab € 16,29*
    Ähnlich
    Multicomp
    16X4X0.1515A
    ab € 20,84*
    Ähnlich
    Pro Power
    PP-FB-15A
    ab € 50,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.