Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 380-03002 WÄRMESCHRUMPFKIT, 321 UNIVERSAL


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1302263
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     380-03002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Produktpalette: ShrinKit 321
  • Lieferumfang des Kits: PO Heat Shrink Tubing in various sizes, colours &, different lengths packed in compartment storage case, Covers an application range from 1mm to 20mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, hellermann schrumpfschlauch 3:1, hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, Wärmeschrumpf-Sets, Wärmeschrumpfschläuche, HELLERMANNTYTON, 380-03002, 1302263, 130-2263
    Angebote (31)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 69,69*
    € 82,49*
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 71,96*
    € 82,49*
    3 Tage
    1
    pro Stück
    € 4,79*
    ab € 80,31*
    € 91,70*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 82,33*
    € 93,61*
    Lager 139
    14
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 112,16*
    € 141,10*
    Menge:  Satz  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 141,10*
    € 167,91
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 139,25*
    € 165,71
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 132,65*
    € 157,85
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 127,33*
    € 151,52
    pro Satz
    ab 25 Sätze
    € 123,97*
    € 147,52
    pro Satz
    ab 50 Sätze
    € 120,61*
    € 143,53
    pro Satz
    ab 100 Sätze
    € 118,21*
    € 140,67
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 112,16*
    € 133,47
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 112,16* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    391-90010
    ab € 173,61*
    Zubehör
    HellermannTyton
    391-00110
    ab € 190,47*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.