Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1508530 REISEADAPTER, WAND=SCHUKO, GERÄT=UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1299540
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508530
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Nennstrom: 13 A
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Umwandlung von: UK
  • Umwandlung zu: Euro-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, brennstuhl reiseadapter uk, netzadapter, netzadapter uk, Netzsteckverbinder, Steckdosenleisten, Steckverbinder, BRENNENSTUHL, 1508530, 1299540, 129-9540
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    12850
    5
    € 5,99*
    ab € 2,42*
    € 3,36*
    11 Tage
    unbekannt
    5
    € 8,50*
    ab € 2,4534*
    € 3,4134*
    17 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 5,87*
    ab € 2,52*
    € 3,51*
    1
    € 4,00*
    ab € 2,29*
    € 3,62*
    Lager 139
    501
    1
    € 14,99*
    ab € 3,94*
    € 11,33*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,33*
    € 13,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,62*
    € 12,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,65*
    € 9,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,13*
    € 8,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Brennenstuhl
    1508533
    ab € 2,8175*
    Ähnlich
    Brennenstuhl
    1508510
    ab € 2,48*
    Ähnlich
    Brennenstuhl
    1508590
    ab € 2,59*
    Ähnlich
    Brennenstuhl
    1508480
    ab € 2,44*
    Ähnlich
    Brennenstuhl
    1508520
    ab € 2,24*
    Ähnlich
    Brennenstuhl
    1508642
    ab € 2,8275*
    Ähnlich
    Brennenstuhl
    1508440
    ab € 2,8475*
    Ähnlich
    Brennenstuhl
    1508500010
    ab € 2,8375*
    Ähnlich
    Brennenstuhl
    1508450
    ab € 2,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.