Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS C8051F410DK DEVELOPMENT KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1291529
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     C8051F410DK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Anzahl der Bits: 8bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: C8051F41x
  • Prozessorhersteller: Silicon Laboratories
  • Prozessorarchitektur: 8051
  • Lieferumfang des Kits: IDE &, Produktinformationen auf CD-ROM, Dokumentation, Prototypenplatine, Netzteil, USB-Adapter, Kabel
  • Prozessorserie: 8051
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: C8051F410
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Embedded-Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Hauptplattform, Kits, SILICON LABS, C8051F410DK, 1291529, 129-1529
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 168,56*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 209,76*
    € 249,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 193,78*
    € 230,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 181,22*
    € 215,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 168,56*
    € 200,59
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    M20-9990246
    ab € 0,042*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32598
    ab € 0,424*
    Zubehör
    TE Connectivity
    7-1393740-0
    ab € 6,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.