Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC 2200-4-15M KABELTROMMEL, 4 STECKDOSEN, UK, 15M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1286415
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     2200-4-15M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kabellänge - Imperial: 49 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 15 m
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Steckdosen: 4 Steckdosen
  • Kabeltrommeltyp: Geschlossen oder Kassette
  • Nennstrom: 13 A
  • Kabeltrommelfarbe: Schwarz / Blau
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: UK
  • Buchse / Steckdose: UK
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Steckdose British, kabelbox 15 m, kabelbox, den, Elektrotechnik, Kabelrollen, Kabeltrommeln, Privatgebrauch, PRO ELEC, 2200-4-15M, 1286415, 128-6415
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,80*
    € 31,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,23*
    € 31,21
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 24,69*
    € 29,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,85*
    € 23,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,37*
    € 23,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,69*
    € 22,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,15*
    € 18,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.