Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 4510112 LITZE,H05V-K,GELB,0.75MM2,100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1285823
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: H05V-K
  • Mantelfarbe: Gelb
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 24 x 0.2mm
  • Zulassungsspezifikation: CE, HAR
  • Außendurchmesser: 2.4 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.75 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, H05V-K, Litze, Litzen, Schaltlitze, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, Verdrahtungsleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), LAPP KABEL, 4510112, 1285823, 128-5823
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    unbekannt
    100
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 0,10706*
    € 0,15106*
    5 Tage
    400
    100
    pro Meter
    € 6,40*
    ab € 0,10758*
    € 0,15258*
    100
    pro Meter
    € 5,00*
    ab € 0,1146*
    € 0,1616*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 0,16*
    € 0,26*
    Lager 139
    1
    1
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 16,37*
    € 30,01*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 30,01*
    € 35,71
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 26,32*
    € 31,32
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 21,88*
    € 26,04
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 18,10*
    € 21,54
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 17,60*
    € 20,94
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 16,83*
    € 20,03
    pro Rolle
    ab 1000 Rollen
    € 16,52*
    € 19,66
    pro Rolle
    ab 2500000 Rollen
    € 16,37*
    € 19,48
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 16,37* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cimco
    100775
    ab € 24,43*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,64*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 20,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.