Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCR-Messgerät, Tragbar, 1 kHz, 20 H, 600 µF, 20 Mohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1283643
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     72-8155
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
Multimeter
Produktpalette: -
  • Prüffrequenz, max.: 1 kHz
  • Messwert Widerstand, max.: 20 Mohm
  • Messwert Kapazität, max.: 600 µF
  • Gerätetyp: Tragbar
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Messwert Induktivität, max.: 20 H
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Multitester, tenma multimeter, lcr messgerät, Bauelementeprüfung, LCR-Messgeräte, Messtechnik, TENMA, 72-8155, 1283643, 128-3643
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 33,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,69*
    € 67,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,91*
    € 66,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,23*
    € 63,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,51*
    € 52,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,54*
    € 50,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 40,97*
    € 48,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 38,81*
    € 46,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,58*
    € 39,96
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Beha Amprobe
    3026976
    ab € 304,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.