Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 264-727 SCHUTZLEITERKLEMME, DIN, 4 LEITER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1283493
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     264-727
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Produktpalette: 264
  • Anzahl der Ebenen: 1
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Nennstrom: 24 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Klemme
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Nennspannung: 800 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemme wago, reihenklemmen, DIN-Schienenmontage, Steckverbinder, WAGO, 264-727, 1283493, 128-3493
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    unbekannt
    100
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 1,2717*
    € 1,5317*
    1
    pro Stück
    € 5,00*
    ab € 1,24*
    € 1,84*
    3 Tage
    unbekannt
    1
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 1,26*
    € 1,87*
    5 Tage
    165
    1
    pro Stück
    € 6,40*
    ab € 1,26*
    € 1,87*
    Lager 139
    50
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 1,79*
    € 3,19*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,79*
    € 2,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    209-130
    ab € 1,35*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-657
    ab € 2,62*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-206
    ab € 0,0193*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-223
    ab € 0,0193*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    248-501
    ab € 0,452*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    248-501/000-005
    ab € 9,86*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    248-501/000-023
    ab € 9,85*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    248-502
    ab € 1,426*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    248-503
    ab € 1,426*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    249-101
    ab € 0,32*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    249-139
    ab € 51,41*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    264-368
    ab € 0,08094*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    264-369
    ab € 0,08044*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    264-402
    ab € 0,21758*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    280-433
    ab € 1,52*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.