Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERO 503-232953D GEHÄUSE, BELÜFTETE GRUNDPLATTE, 2HE, 350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1277464
Hersteller:
     Vero
Herst.-Nr.:
     503-232953D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19
Gehäuse
Racks
Schränke
Rackhöhe: 2HE
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 17.17 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 13.78 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 88.9 mm
  • Außenhöhe - imperial: 3.54 Zoll
  • Gehäusematerial: Stahl
  • Außenbreite - metrisch: 436 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 350 mm
  • Schrankform: Rackmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zoll-Gehäuse, VERO, 503-232953D, 1277464, 127-7464
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 70,21*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 100,81*
    € 119,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,00*
    € 116,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 85,58*
    € 101,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,13*
    € 94,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 70,21*
    € 83,55
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Vero
    503-232965H
    ab € 47,46*
    Zubehör
    Vero
    503-232974G
    ab € 23,71*
    Zubehör
    Vero
    503-232981K
    ab € 17,23*
    Zubehör
    Vero
    503-232985B
    ab € 16,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.