Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERO 503-232965H ABDECKUNG OBEN, LÜFTUNGSSCHLITZE, 350MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1277482
Hersteller:
     Vero
Herst.-Nr.:
     503-232965H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
abdeckung für scherenlager
Rackhöhe: -
  • Platte: Platte oben
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: 19 Zoll-Rackgehäuse
  • Außenbreite - Zoll: 17.17 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 88.9 mm
  • Außenhöhe - imperial: 3.5 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 436 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Panelmaterial: Aluminium
  • Gehäusefarbe: Grau
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Platten, Racks, Schränke, VERO, 503-232965H, 1277482, 127-7482
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 47,49*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,36*
    € 89,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 73,05*
    € 86,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,38*
    € 73,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,04*
    € 69,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,59*
    € 66,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,49*
    € 56,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.