Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Test-Software, Software-Upgrade FlukeView Forms, CD, Windows


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1274100
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE FVF-UG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messgeräte
Messtechnik
Software
Test-Software
Software: Software-Upgrade FlukeView Forms
  • Medium: CD
  • Produktpalette: FlukeView Forms Series
  • Zur Verwendung mit: Digitalmultimeter Fluke 884xA
  • Software-Sprache: -
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows
  • Software-Ausgabe: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Lizenztyp: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Upgrades, FLUKE, FLUKE FVF-UG, 1274100, 127-4100
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 312,86*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 382,99*
    € 455,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 377,61*
    € 449,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 349,80*
    € 416,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 336,57*
    € 400,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 312,86*
    € 372,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.